3/8 inch socket wrench TX REDSTRIPE
ក្បាលតសោ 3/8IN-TX30-L48
លេខអត្ថបទ 5763038304
EAN 4099618142833
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ដ្រាយ | 3/8 អ៊ីន្ឈ៍ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | TX30 |
ប្រភេទចុង | TX |
ប្រវែង (L1) | 48 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (L2) | 21,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 18 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម ដែលធ្វើឱ្យរឹង |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |